In-Lite Flood Light (Lampu Sorot)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Beam Angle (°)130
Body ColorBlack
ColorCool Daylight
Color Rendering Image (CRI)≥70
Color Temperature (Kelvin)6500
Frequency (Hz)50/60
IP Rating65
Initial Lumen16000
Lifespan (hour)25000
Power (W)200
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00774.03
Size (mm)375x345x110
StandardSNI
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Has a breather feature to prevent condensation, using good material with good heat dissipation, suitable for outdoor application (IP65), ultra long life, and lower maintenance cost.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan