American Tool Screwdriver Magnetic VDE Set (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Handle MaterialRubber Anti Slip
MaterialS2 Alloy Steel Push Pin Made
StandardANSI B 107.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:
- (SL4) 75mm
- (SL4) 100mm
- (SL 5.5) 125mm
- (SL 6.5) 150mm
- (PH0) 60mm
- (PH1) 80mm
- (PH2) 100mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan