American Tool Bearing Separator Puller

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Capacity (mm)8 to 29
Center Bolt (mm)8(M)x90(L) (P=1.25)
Center Nult (mm)8(M)x15(L)x14(Hex) (P=1/25)
Leg Range (mm)26 to 66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content Set:
Leg Range : 26-66M/M
Center Bolt : 8M/M (M) x 90 M/M (L) P: 1.25 M/M
Center Nult : 8M/M (F) x 15M/M (L) x 14 M/M (Hex) P: 1/25 M/M
Space Collar x 2 pcs : 22 mm/m (0D) x 8.2 m/m (1.D) x 20 m/m (L)22 mm/m (0D) x 8.2 m/m (1.D) x 8.6 m/m (L)
Attachment : 8m/m 11m/m 45m/m Hex : 14m/m
Attachment : 10m/m - 13m/m - 45m/m (L) Hex : 17m/m
Attachment : 12m/m - 15m/m - 45m/m (L) Hex : 17m/m
Attachment : 15m/m - 17m/m - 45m/m (L) Hex : 17m/m
Attachment : 17m/m - 20m/m - 45m/m (L) Hex : 19m/m
Attachment : 20m/m - 24m/m - 45m/m (L) Hex : 26m/m
Attachment : 25m/m - 29m/m - 45m/m (L) Hex : 26m/m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan