Okada Hardware Mfg. (Z-Saw) Zetso Pruning Mandarin Orange 210

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Band Width (mm)0.90
Blade Length (mm)210
Cell Spacing (mm)3
FinishElectroless nickel phosphorus plating
TRUSCO Number798-2011
Wall Thickness (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is easy to prun thick branches and is suitable for pruning in compact and crowded places. Recommended for mandarin orange farmers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan