SSPOWER Yankee Vise Angle Type (Ragum)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Maximum Angle Range (°)90
Maximum Jaw Opening (mm)83
Mouth Depth (mm)34
Tip Width (mm)88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The angle can be adjusted from 0 ° to 90 °, making it suitable for all types of work. A V-grooved mouthpiece that securely fixes round objects.
For drilling work by attaching to a drilling machine, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan