AOKI SEIMITSU KOGYO Worm Gear

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Gear Surface TreatmentCutting
Hub Diameter (Φmm)25
Hub Height BL (mm)12
Lead Angle3°42'
MaterialS45C
Module2
Number of Opponents1
Outer Diameter d (mm)35
Overall Length L (mm)52
Pitch Circle Diameter PCD (Φmm)31
Pressure Angle (°)20
Shaft Hole Diameter (mm)12
Shaft Hole Diameter ToleranceJIS H7 class
ShapeK3
Spiral AngleRight
Surface TreatmentBlack dyed
Tooth TypeNormal teeth
Tooth Width (mm)37
TypeWorm gear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait