SANEI Wide S Pipe

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Length (mm)500
Nominal Diameter32
Pipe diameter (Φmm)32
ShapeS pipe
Width (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan