YANASE Wheel Brush Abrasive Free Unilon (Sikat Kawat Piring)

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)25
Hole Diameter (φmm)12.7
Maximum Rotation Speed Nmax (rpm)9000
Metal Part Diameter (mm)50
Outer Diameter (φmm)100
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)19
TypeAbrasive-free Unilon Φ0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of elastic nylon material with excellent abrasion resistance. No abrasive grains are applied to the nylon material, so no scratches remain on the surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan