YANASE Wheel Brush Brass (Sikat Kawat Piring)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)18.5
Hole Diameter (φmm)10
Maximum Rotation Speed Nmax (rpm)6000
Metal Part Diameter (mm)38
Outer Diameter (φmm)75
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)13
TypeBrass Φ0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan