DEUTSCH Wedge Lock Wedge Lock DT Series 8

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Height (mm)25
Length (mm)127
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan