Tochigiya Waterproof Handle

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
ColorCr
Dimension A (mm)120
Dimension B (mm)27
Dimension C (mm)Φ60
Dimension E (mm)22.4
Dimension F (mm)8
Dimension G (mm)4.5
Dimension H (mm)10
Dimension K (mm)□10
Dimension L (mm)40
Dimension N (mm)35
Dimension P (mm)16
Dimensions d (mm)48.7
Dimensions j (mm)Φ8
Key NumberNo.200
Material / Processing(Body, catch, cap) ZDC, Cr; (Packing) CR/Black; (Toothed washer, washer-integrated cross recessed hexagonal bolt) S/Zn; (Mounting nut) ZDC/Zn; (Square hole washer, flat washer) SPCC/Zn; (Lock) ZDC, SUS/Zn; (Key) BSP/Ni
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan