Pentel Vicuna Ex1 Blue Axis (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Color (axis)Blue
Core Diameter (mm)0.5
InkOiliness (dye pigment ink)
Ink ColorBlack / red
Line WidthFine point
MethodRotation feed type
Number of Colors2 colors integrated + mechanical pen
Product TypeBody
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait