Trimate Vga Distribution Cable 1 Input, 2 Outputs (Kabel Splitter VGA)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorBlack
Connector Shape(male) VGA15pinx1, (female) VGA15pinx2
Conversion TypeMale-female
Overall Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A cable that can split one VGA signal into two.
Simultaneous connection to two monitors is possible.
As a connection cable to the display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan