Unit SAFETY SIGNS Valve Open/Close Double-Sided Display Board, Round

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Φ70
Hole Diameter (φmm)4
MaterialEco Uniboard
Number of Holes1
Thickness (mm)2
Type of SignTag

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double-sided display that can be confirmed even if it is turned inside out.
For piping valves in factories and buildings.
Warning
Fixtures are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan