SUNHAYATO Universal PCB

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm)137x198
Display Pattern2.54mm pitch IC pattern, IC16P36
FinishSolder
Hole Diameter (φmm)0.9
Material (Circuit Board)Glass epoxy
TypeOne side
Wall Thickness (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan