Pro-Auto Universal Joint Socket

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)46
Size (mm)10
Size D116
Size D219
Square Drive (mm)9.5
TRUSCO Number774-1910

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan