KANZAWA WORKS Universal Cone W SE/SF/E/F Type Long Horizontal Axis

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Drilling Diameter (mm)40-300
Overall Length (mm)300
Suitable ForUniversal drill W SE / SF / EF type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan