NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha) Unf U Handle

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Allowable Load (N)1000
Dimension A (mm)10
Dimension H (mm)37
Dimension L (mm)210
Dimension L1 (mm)200
Dimension LF (mm)10
Dimension MM5
Dimensions h (mm)27
Finish MaterialSS330 / chrome plating
TypeStandard H = 37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan