SAMPO SANGYO (UK) UK 18-8 Punching Squirrel

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Diameter x depth (mm)335x90
Handle Length (mm)210
Nominal Dimension (cm)33
Punching Diameter (Φmm)2.2
TKG Part No.9-0402-1005
TKG Part No. (2017)6-0364-1005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Punching hole diameter: 2.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan