Nitta Hose Air Recoil Spiral UC Urethane (Selang Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Coil DirectionRight
ColorBlue
Dimension A (mm)240
Dimension B (mm)200
Dimension C (mm)35
Inner Diameter (Φmm)4
Length (m)(Maximum extension) 2.5
Mass (g/piece)80
MaterialUrethane
Maximum Operating Pressure (MPa)0.8 (at 20°C)
Negative pressure performance (kPa)-101.294
Operating Temperature Range (°C)-40-+80
Outer Dia. x Inner Dia. (Φmm)6.0x4.0
Outer Diameter (φmm)6
Suitable fluidAir
TypeUC-6
Used Tube1 piece

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a coiled urethane tube "U2".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan