ORIENTAL MOTOR Torque Motor World K Series 20W

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Capacitor Capacitance (μF)18
Capacitor TypeSingle-phase 100V / 200V capacitor
Frequency (Hz)50/60/50/60
Motor Mounting Angle (mm)90
Output (kW)0.02
Power SupplySingle-phase
Shaft ShapeGN gear cutting
TypeTorque motor
Voltage (V)100/100/50/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan