ESCO Hose Joint Three-Way (Sambungan Selang)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)52
Dimension B (mm)16
Dimensions a (mm)26
Dimensions d (mm)PF1/4
MaterialBrass (with plating)
Operating Pressure (kg/cm²)35 or less
Operating Temperature Range (°C)-50-150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan