KENIS Three Sets of Phyllotoes

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Diameter, Bottom Part (Φmm)(Foot) 12 - 9 - 7
Length, Bottom Part (mm)40 - 40 - 30
MaterialPP
Opening Diameter (Φmm)90 - 64 - 49
Overall Height (mm)91 - 90 - 63
Set ContentsLarge/Medium/Small

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This is a 3-size set that can be used separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan