monotaro Thermocouple T Type (Pendeteksi Suhu)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Coating MaterialPVC
ColorBrown
Logarithm (P)Single element
Material(+/- legs) copper, constantan
Operating Temperature Range (°C)-200-300
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeT thermocouple

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a PVC coated T thermocouple. It can be used as a thermocouple by forming a hot junction at the tip.
Thermocouple
Warning
Do not use for any purpose other than its intended use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait