Tyco Electronics Japan TE Connectivity M8 Connector

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Height (mm)20
Length (mm)40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan