GREEN BELL Takumi Soot Earpick (With Case)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Height (mm)5
Overall Length (mm)145
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand-polished finish for a comfortable ear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan