Imanishi Surface Fixing Whetstone Horizontal-Kun (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#100
Dimensions (WxDxH) (mm)240x100x40
SizeL
TKG Part No.9-0352-0201
TKG Part No. (2017)6-0324-1001
Type of Abrasive GrainFace up

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The grindstone surface can be flattened.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait