NAGOYA SPECTACLE Safety/Protection Glasses Sunglasses 7687 (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Frame ColorBlack
Lens ColorClear half mirror
Lens Size (mm)Width / 62 Height / 36
Material (Frame)Polycarbonate
Material (Lens)Polycarbonate
ShapeBinocular type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Both design and ease of hanging. For individualists who are particular about fashion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan