KAKUDAI MFG Stop Cock Water Supply Curved Pipe

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)15
Dimension B (mm)200
MaterialCopper
Outer Diameter (mm)12.7
Overall Length (mm)200
Pipe Outer Diameter (mm)12.7
Quantity10/box, 100/pack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan