Cowie Technology Stirr PTFE Coat

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Diameter (φmm)10
Length (mm)80
MaterialPTFE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We use PTFE material that complies with FDA (US Food and Drug Administration) and USP (US Pharmacopeia) Class 6 standards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan