NAGATA SEISAKUSYO Sprinkler with S-5 Cock

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Head Diameter (length x width) (mm)45x45
Overall Length (mm)350
Suitable Hose Inner Diameter (Φmm)15
Water Volume (L/minute)14
Water Volume Pressure (MPa)14 [0.2] [Pressure (Mpa)]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan