KAKUDAI MFG Spray Nozzle Set

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Fluid Temperature (°C)1-40
Grain Size (µm)45-60
Length (mm)[Pipe] 500x3, 250x2
Operating Pressure (MPa) 0.2-0.6
Suitable fluidWater (tap water)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nominal 20 for PVC piping
- If the height is 2.5 m and the width is 2 m or more, be sure to fix the pipe to the wall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan