Handy Crown Spare Sponge Hard Type 3P for HC Caulking Spatula

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Height (mm)300
Length (mm)5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can cut it to your favorite size and use it !!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan