DAINISHO Solid Carbide Straight Bit

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Effective Length l (mm)15
MaterialCarbide
Number of Tips2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shank Diameters d (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A type that is highly rigid and hard to break because it is a carbide muku.
Ideal for digging narrow grooves and cutting out

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan