LIHIT LAB. Smart Fit 2 Type Pocket Clear Book Replacement Type

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ColorNavy
Height (mm)314
Length (mm)260
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A combination of an open pocket and a top-in rear pocket that makes it easy to put in and take out documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan