Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)35
Bristle Thickness (mm)15
Brush Width (mm)30
Main applicationFor useless/corner cutting
Material (Bristle)Goat wool
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeBrush
TypeBrush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The highest peak of useless brushes that use the finest goat wool abundantly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan