TOEI KANKI Sewage Joint Pvc Pipe Auxiliary Pipe 90 Degree Branch Pipe

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)260
Dimension B (mm)4.8
Dimension R (mm)82.5
Dimension Z (mm)120
Dimensions d (mm)114
Dimensions t (mm)5
Material (Main Unit)PVC
Nominal Diameter150x100
ShapeSewage fitting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a branch pipe for sewerage.
Sewer PVC pipe fittings
- Please use for piping without pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan