NAGOYA SPECTACLE Safety/Protection Glasses Scassy on Glass 8816-01 (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)64
Dimension B (mm)13
Dimension C (mm)140
Dimensions (mm)166x152x147
Dimensions d (mm)42
Frame Colorlight brown
Function(Lens) UV cut
Length (mm)147
Lens ColorClear
MaterialFrame: Polycarbonate, Temple: Polycarbonate
Material (Frame)Polycarbonate
Material (Lens)Polycarbonate
Outer Dimensions (mm)152
ShapeBinocular type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pollen-preventing glasses that can be worn over the glasses. It has a smart design.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan