SANSYO Sansho Seal Miyahara Whole Pipette High Grade

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Allowable Tolerance (ml)±0.02
Capacity (ml)20
JIS ClassJR-2
MaterialBorosilicate glass
Overall Length (mm)465
Pipette TypeWhole pipette
ScaleNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan