HRS (HIROSE ELECTRIC) Samicon 1600 Series Side Lock Type Stopper Bracket

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Body Height (mm)8.5
Dimension A (mm)37
Dimension B (mm)29
Dimension C (mm)13.6
Dimension E (mm)15.5
Dimensions d (mm)11
Number of Poles16
Surface FinishNickel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan