Car-Boy Safety Cushion for Corners Fine Oil Surface Adhesion Specification

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
ColorYellow
Height (mm)22
Length (mm)50
MountingDouble-sided tape (oil surface adhesion specification)
TRUSCO Number854-7869
Thickness (mm)6
Width (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan