Osaka Sanitary Spanner S Flat Diameter Small (Kunci Ferrule S)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)56.8
Dimension B (mm)250
Dimension C (mm)114
Dimension E (mm)20
Dimensions d (mm)13
Nominal Diameter1.5S
ShapeSpanner
TypeSpanner

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan