HICUT Right Single-Edged Bit

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
MaterialUT110
Shank Height (mm)9.5
Shank Height Y (mm)9.5
Shank Length (mm)80
Shank Length Z (mm)80
Shank Width (mm)9.5
Shank Width X (mm)9.5
Tip Length (mm)6
Tip Length B (mm)6
Tip Thickness (mm)3
Tip Thickness C (mm)3
Tip Width (mm)10
Tip Width A (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan