Mitutoyo Replacement Stylus for Test Indicator (Stylus Dan Collar)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Ball MaterialRuby
Dimensions d (mm)Φ2
Dimensions l (mm)9.4
Effective Length (mm)9.4
Mistutoyo Product No.21CZA212
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ForTI-111H, TI-111HR
Tip ball diameter (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Be sure to use the stylus dedicated to each model. Since the test indicator is a lever-type dial gauge, you cannot use styluses with different lengths.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan