TOYO SAFETY INDUSTRIAL (Former Toyo Safety) Replacement Safety Belt

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Belt ColorNavy blue
Belt Length (mm)1250
Belt MaterialNylon
Belt Width (mm)50
BuckleEDP (Electrodeposition paint) slide buckle
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan