SONIC Ratchetta Capsule Handy Pencil Sharpener

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
ColorBlue
MaterialAS - ABS
Main MaterialBody = AS / ABS
FunctionRatchet type shaving
Dimensions (mm)30x90x31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capsule design fits snugly in a pen case
Two-step core tip adjustment function Shaving or scraps are easy to throw away when the case is opened.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait