SCHROEDER Tap Holder Ratchet (Gagang Tap)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Grasp width (mm)9.0-12.5
Overall Length (mm)117
Suitable Tap DiameterM16-M20
TypeFor taps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oversized size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan