TONE Ratchet Adapter

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8658-17
Dimension D1 (mm)20
Dimension L (mm)44.8
Dimension L1 (mm)33.7
Dimensions d (mm)29
Gear Number72
Square Drive (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an adapter that can give a ratchet mechanism by attaching it to a spinner handle or T-shaped handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait