Step Raster Brush # 356

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Bristle ColorBlack
Bristle Thickness (mm)20
Main applicationFor cleaning and painting
Material (Bristle)Animal hair and synthetic fibers
ShapeFlat
Size (Nominal No.) (inch)3
TypeBrush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for painting as well as cleaning the base.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan