Kartell Rack for 1.5ml Micro Test Tube

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ColorWhite
Distance[Top to Bottom] 29, [Hole and Hole] Upper: 4.5, Lower 9
Hole Diameter (mm)[One side of rhombus] Upper: 10.5, Lower: 6.3
Main Unit Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)263x109.5x45
MaterialSpecially strengthened PP
Part Number563-03
TGK Part No.198-19-92-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
100 microtest tubes 1.5 ml can be placed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan